Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Geräteschalter

  Geräteschalter  (8 Angebote unter 29.324.826 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Geräteschalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
BOSCH Geräteschalter 09 (2 Angebote) 
BOSCH Geräteschalter 09 everp., 7747013824
Bosch Thermotechnik
7747013824
ab € 8,65*
pro Stück
 
 Stück
Metabo Geraeteschalter 343409860 (2 Angebote) 
Geraeteschalter
Metabo
343409860
ab € 6,60*
pro Stück
 
 Stück
Geräteschalter Art-Nr- 021000069 (1 Angebot) 
Ersatzteil: Geräteschalter
WEBER Maschinentechnik
021000069
ab € 22,25*
pro Stück
 
 Stück
Nilfisk Geräteschalter 16A 250V b #303000477 (2 Angebote) 
Nilfisk Geräteschalter 16A 250V b #303000477
Nilfisk-ALTO
303000477
ab € 17,79*
pro Stück
 
 Stück
BOSCH Geräteschalter 08 verp (2 Angebote) 
BOSCH Geräteschalter 08 verp 7747013825 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Bosch Home Comfort
7747013825
ab € 12,22*
pro Stück
 
 Stück
Geräteschalter (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: Geräteschalter
Cleanfix
P236
ab € 11,27*
pro Stück
 
 Stück
Makita 975001230 Geräteschalter (1 Angebot) 
Makita 975001230 Geräteschalter
Makita
975001230
ab € 3,74*
pro Stück
 
 Stück
Geräteschalter 3-polig HE (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: Geräteschalter 3-polig HE
Cleanfix
P243A
ab € 33,86*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Geräteschalter
^

Schalter - die kleinen Helfer mit mächtiger Hebelwirkung

Ob Sie mit spitzem Finger die Mini-Taschenlampe zum Leuchten bringen oder mittels Schlüsselschalter eine Förderanlage starten: elektrische Schalter sind Bauelemente, die einen elektrischen Stromkreis schließen oder öffnen. Im Unterschied zum Taster bleibt der jeweils eingestellte Zustand bis zur nächsten Betätigung stabil, der Stromkreis bleibt also nach der Betätigung geschlossen beziehungsweise geöffnet. Für die Funktion von elektrischen Geräten ist ein geschlossener Stromkreis zwischen dem Gerät und einer Stromquelle erforderlich. Durch Betätigen des Netzschalters wird daher das elektrische Gerät ein- bzw. ausgeschaltet. Mit einem Wahlschalter kann dagegen die Betriebsart eines elektrischen Gerätes verändert werden, beispielsweise Umschalten einer Musikanlage von Radioempfang auf CD-Betrieb.

Mit Schaltern wird der Stromkreis entweder direkt geschaltet oder über einen Hilfsstromkreis ein Relais bzw. Schütz angesteuert. Bei dieser indirekten Schaltung werden meist Taster eingesetzt, die aufgrund der Funktionsweise der Schaltung trotzdem häufig als Schalter bezeichnet werden.

Arten von Schaltern

Da das Unterbrechen und Schließen von Stromkreisen wesentliche Grundfunktionen in der Elektrotechnik und Elektronik sind, gibt es Schalter in allen Bereichen, in denen elektrische Energie benötigt wird. Je nach Bestimmung werden dafür Schalter mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften eingesetzt. Daher werden Schalter meist entsprechend ihres Verwendungszwecks benannt und eingeteilt. Weitere Einteilungen basieren auf dem Funktionsprinzip oder wesentlichen Leistungsmerkmalen.

Geräteschalter

Geräteschalter müssen insbesondere die Anforderungen bezüglich Funktion, Platzverbrauch und Design erfüllen. Dabei unterscheiden sich die Anforderungen an Netzschalter von leistungsstarken Geräten (zum Beispiel Elektroheizungen, Kocher, Werkzeuge) deutlich von Wahlschaltern zur Bedienung von elektronischen Geräten.

Wesentliche Kennwerte von Schaltern

  • Schaltleistung und Schaltspannung: muss mindestens den maximal möglichen Werten im geschalteten Stromkreis entsprechen
  • Kontaktanzahl, Kontaktart, Schaltfolgen: bestimmen die möglichen Schaltfunktionen
  • Schutzart: entsprechend dem Anwendungsbereich und den Vorschriften zu wählen
  • zugesicherte Schalthäufigkeit als Maß der Funktionssicherheit
  • das verwendete Kontaktmaterial als Ausdruck für Schaltstromfestigkeit und Schalthäufigkeit

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Not-Aus und Schalterprogramme aus unserer Kategorie Schalter Taster Knöpfe.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.