INA GAL80 DO2RS Gelenkkopf 80 mm Innen 80 mm Außen 180 mm Breite 55 mm Gewicht 12,5 kg EAN 4012802528329 Wartung wartungspflichtige Ausführung Gewindeart Außengewinde Gewinderichtung Linksgewinde D...
INA GIR6-UK Gelenkkopf Bohrungs-Ø 6 mm Gelenkköpfe GIR6-UK Gelenkköpfe GAR mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-04, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch soge...
INA GAR35-DO-2RS Gelenkkopf Bohrungs-Ø 35 mm Gelenkköpfe GAR35-DO-2RS Gelenkköpfe GAR mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-04, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde Die unterschie...
Hydraulik-Gelenkkopf GK25-DO Hydraulik-Gelenkkoepfe GK. . -DO, mit Anschweissende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240, GK25-DO, 0066357760000, INA, Hydraulik-Gelenkkopf
INA GAR20-DO Gelenkkopf Bohrungs-Ø 20 mm Gelenkköpfe GAR20-DO Gelenkköpfe GAR mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-04, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden du...