| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GK25-DO Herst.-Nr.: 0066357760000 EAN/GTIN: 4012802527209 |
| |
|
| | |
| Hydraulik-Gelenkkopf GK25-DO Hydraulik-Gelenkkoepfe GK. . -DO, mit Anschweissende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240, GK25-DO, 0066357760000, INA, Hydraulik-Gelenkkopf Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 25.000 mm | Breite B: | 77.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,14* | € 42,43* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 33,72* | € 43,08* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,6326* | € 43,0826* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,85* | € 44,28* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 38,28* | € 48,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|