Schaltschrank-Heizungen Serie Sandwich RO/SE Typ S1 - S6. Auf beiden Seiten Kühlrippen zur Wärmeabgabe (schwächste Wandstärke 1,5 mm), senkrecht und waagrecht einsetzbar, geringe Einbautiefe, varia...
Heizung für Schaltschrank , mit Heizgebläse, Heizleistung 400 W Betriebsspannung 230 V AC max. Einschaltstrom 15 A Schutzklasse IP 20, Umgebungstemperatur -45...+70 Grad C. Gewicht 0,5 kg mit Heizg...
Schaltschrank-Heizgerät 250x116x33 mm DEVItronic 240V 100WSchaltschrank-Heizgeräte werden in der Regel eingesetzt, um Schwitzwasser in Schaltschränken, Automatisierungsanlagen usw. zu verhindern. S...
Schaltschrankheizung 230V, 50W ZAY98536Schaltschrankheizung, Zubehör, 120-240VAC, 50W, mit Thermostat und Vorsicherung. Zubehör für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.
Schaltschrank-Heizgerät 250x116x33 mm DEVItronic220-440V40Schaltschrank-Heizgeräte werden in der Regel eingesetzt, um Schwitzwasser in Schaltschränken, Automatisierungsanlagen usw. zu verhindern. S...
Schaltschrank-Heizungen Serie Sandwich RO/SE Typ S1 - S6. Auf beiden Seiten Kühlrippen zur Wärmeabgabe (schwächste Wandstärke 1,5 mm), senkrecht und waagrecht einsetzbar, geringe Einbautiefe, varia...
Heizgerät für den Schaltschrank, mit Heizgebläse, Heizleistung 475 W, Betriebsspannung 220...240 V AC, max. Einschaltstrom 11 A ,Schutzklasse IP 20, mit LED-Anzeige, mit einstellbaren Temperaturreg...
Schaltschrank-Heizgerät 250x116x33 mm DEVItronic 240V 160WSchaltschrank-Heizgeräte werden in der Regel eingesetzt, um Schwitzwasser in Schaltschränken, Automatisierungsanlagen usw. zu verhindern. S...