Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankheizung 150W L:220 120-240VAC/DC 6.3A MES-SHZ150 (Set)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankheizung 150W L:220 120-240VAC/DC 6.3A MES-SHZ150 (Set)
Schrankheizung 150W L:220 120-240VAC/DC 6.3A MES-SHZ150 (Set)
Artikel-Nr.:
     3517I-41569799
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SHZ150
EAN/GTIN:
     7611919360135
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 150w
gehäuseheizung

Schrankheizung 150W L:220 120-240VAC/DC 6.3A MES-SHZ150 (Set)

Schrankheizung 150W AC/DC 120-240V 6.3A L=220mm
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
150 W
Spannungsart:
AC/DC
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
264 mm
Tiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,99*
€ 169,62*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,90*
€ 172,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,85*
€ 172,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 146,71*
€ 175,86*
Frei Haus
ab € 150,55*
€ 179,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 143,85* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.