Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht; Band; Thk: 1,5mm; W: 11mm; -20÷125°C; Verpackung: 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geflecht; Band; Thk: 1,5mm; W: 11mm; -20÷125°C; Verpackung: 25m
Geflecht; Band; Thk: 1,5mm; W: 11mm; -20÷125°C; Verpackung: 25m
Artikel-Nr.:
     2805-TPC-8.3/0.2
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18050264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch 25m
geflechtschlauch
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -20...125°C
Breite: 11mm
Äußere Abmessungen: 24x11x0,2mm
Leitungs-Typ: Geflecht
Geflechtaufbau: Kupferdrähte, verzinnt
Stärke: 1,5mm
Packungsinhalt: 25m
Aderquerschnitt: 8,3mm2
Art des Geflechts: Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 4,2296* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,37*
€ 227,7303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,53*
€ 193,4107
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 144,37*
€ 171,8003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,25*
€ 164,5175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,61*
€ 143,5259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,74*
€ 125,8306
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.