Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/4 (100mm) aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C einfac...
APS GN 2/4 Behälter, (B)530 x (T)162 x (H)100 mm aus rostfreiem Chrom-Nickel-Edelstahl mit elektrolythisch polierter (seidenmatter) Oberfläche, spülmaschinengeeignet, stapelbar, Fassungsvermögen: 5...
APS GN 2/4 Behälter, (B)530 x (T)162 x (H)40 mm aus rostfreiem Chrom-Nickel-Edelstahl mit elektrolythisch polierter (seidenmatter) Oberfläche, spülmaschinengeeignet, stapelbar, Fassungsvermögen: 2,...
APS GN 2/4 Behälter, (B)530 x (T)162 x (H)65 mm aus rostfreiem Chrom-Nickel-Edelstahl mit elektrolythisch polierter (seidenmatter) Oberfläche, spülmaschinengeeignet, stapelbar, Fassungsvermögen: 1,...
APS Schale FRIDA GN 2/4, 3,65 Liter, schwarz aus Melamin, innen mit Holzoptik, spülmaschinengeeignet, Maße: (B)530 x (T)162 x (H)75 mm (84565) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
APS Schale FRIDA GN 2/4, 3,65 Liter, weiß aus Melamin, innen mit Holzoptik, spülmaschinengeeignet, Maße: (B)530 x (T)162 x (H)75 mm (84564) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
- Material: Edelstahl AISI 304 - Deckel für alle Maße erhältlich - Auch perforierte Behälter lieferbar - Gewicht: 0,60 kg - Maße: B 530 x T 162 x H 65 mm - Inhalt: 3,8 Liter
Rieber Gastronormbehälter Edelstahl GN Behälter Modell 12 200 F \n \nGastronormbehälter aus Edelstahl - mit versenkbaren Griffen \nDAMIT GEFÜLLTE ODER HEISSE GN-BEHÄLTER SICHER BEWEGT WERDEN KÖNNEN...
Stalgast - Gastronormbehälter Serie STANDARD, GN 2/4 (40mm) aus qualitativ hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 300 °C einfach...