Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-Behälter 2/4-150 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-Behälter 2/4-150 Edelstahl
Blanco GN-Behälter 2/4-150 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-400-4952
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1555824
EAN/GTIN:
     4020684263740
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Blanco GN-Behälter 2/4-150 Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
53 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
2.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
9.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 48,57*
€ 62,57*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,68*
€ 75,99*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 68,50*
€ 87,51*
4 Tage
20
€ 4,95*
ab € 65,86*
€ 91,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLANCO Professional
550 651
ab € 11,88*
Zubehör
Blanco
556538
ab € 20,10*
Zubehör
Blanco
564902
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.