Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 2/4 GN, 100 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 2/4 GN, 100 mm tief
GN-Behälter 2/4 GN, 100 mm tief
Artikel-Nr.:
     C1026-A128100
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A128100
EAN/GTIN:
     4015613271149
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 2/4 GN, 100 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 530 x L 162 mm
  • 6 Liter/Inhalt
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
530 x 162 mm
Gewicht:
1,5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A126100
ab € 7,01*
Ähnlich
Bartscher
A126200
ab € 19,22*
Ähnlich
Bartscher
A129100
ab € 6,97*
Ähnlich
Bartscher
A129065
ab € 5,98*
Ähnlich
Bartscher
A128150
ab € 24,03*
Ähnlich
Bartscher
A128020
ab € 8,71*
Ähnlich
Bartscher
A128040
ab € 10,03*
Ähnlich
Bartscher
A128065
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.