GN-Behälter Serie 7000 aus Edelstahl 18/10 DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, stapelbar, Ausgangsmaterialstärke: 0,8 mm, schwere Qualität. Die GastroNorm-Behälter von CONTACTO sind kompatibel zu dem de...
GN-Behälter - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 65 mm GN-Behälter Serie Top-Line Melamin weiß GN-Größe: GN 1/1 (530 x 325 mm) GN-Tiefe: 65 mm schnittfest temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C besonders ha...
GN-Behälter - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 100 mm GN-Behälter Serie Top-Line Melamin weiß GN-Größe: GN 1/2 (325 x 265 mm) GN-Tiefe: 100 mm schnittfest temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C besonders ...
GN-Behälter 2/3 100 mm Gastronorm-Behälter, perforiert aus Edelstahl, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, Boden- und Seitenlochung ab 100 mm Tiefe, Lochdurchmesser 4 mm, stapelbar, Ausgangsmaterialstärk...
GN-Behälter 2/3 65 mm Gastronorm-Behälter, perforiert aus Edelstahl, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, Boden- und Seitenlochung ab 100 mm Tiefe, Lochdurchmesser 4 mm, stapelbar, Ausgangsmaterialstärke...
GN-Behälter - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 65 mm GN-Behälter Serie Top-Line Melamin weiß GN-Größe: GN 1/3 (325 x 176 mm) GN-Tiefe: 65 mm schnittfest temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C besonders ha...
GN-Behälter - GN 1/9 (176 x 108 mm) - 65 mm GN-Behälter Serie Top-Line Melamin weiß GN-Größe: GN 1/9 (176 x 108 mm) GN-Tiefe: 65 mm schnittfest temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C besonders ha...