Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 2/3 65 mm Gastronorm-Behälter, perforiert aus Edelstahl, DIN 66075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 2/3 65 mm Gastronorm-Behälter, perforiert aus Edelstahl, DIN 66075
GN-Behälter 2/3 65 mm Gastronorm-Behälter, perforiert aus Edelstahl, DIN 66075
Artikel-Nr.:
     2813-386-2024
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6123/065
EAN/GTIN:
     4003625612333
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 2/3 65 mm
Gastronorm-Behälter, perforiert aus Edelstahl, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, Boden- und Seitenlochung ab 100 mm Tiefe, Lochdurchmesser 4 mm, stapelbar, Ausgangsmaterialstärke 0,6-0,8 mm, mittelschwere Qualität

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
7 cm
stapelbar:
Ja
Volumen:
5.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,67*
€ 17,36*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,05*
€ 17,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.