| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-980955390 Herst.-Nr.: 55390 EAN/GTIN: 4260020515540 |
| |
|
| | |
| Infrarot Gasheizofen BC 4200 Turbo Dieses Topmodell kann mit Propangas oder der integrierten elektrischen Heizung betrieben werden, wenn Ihnen mal das Gas ausgehen sollte. Der BC 4200 Turbo 2 in 1 Gasheizofen ist leicht zu bedienen und verfügt über eine praktische piezoelektrische Zündung sowie eine 3-Stufen-Regulierung. Die Sauerstoffmangelsicherung sorgt für einen sicheren Betrieb. Der Infrarot- Keramikbrenner spendet angenehme Wärme und Dank der vier Rollen kann der Ofen bequem positioniert werden. Eigenschaften Gasbetrieb: Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung, Piezozündung, 3-Stufen-Regelung, mit Schlauch, ohne Gasdruckregler. Eigenschaften Netzbetrieb: Mit regelbarem Thermostat, Kippsicherung, Ventilator und 2-Stufen-Regulierung der Heizleistung. Technische Daten: Heizleistung Gas 1,55 - 4,2 KW, Verbrauch max. 305 g/h, Anschlussdruck 50 mbar.Heizleistung Netzbetrieb 1.500 W/230 V, 1. Stufe 750 W, 2. Stufe 1.500 W. Abmessungen (HxBxT)72 x 42 x 36 cm. Gewicht 9,8 kg. |
| | |
| | | |
| | | |
| |