Sicherer Transport und Standsicherheit durch Stützrad - Alle Modelle pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012 Radausstattung - Leichtlaufende Vollgummiräder mit Rollenlager - 5 Jahre Garantie - Weite...
für Propangasflasche 1 x 33 kg · mit Stahlblechschaufel passend für Ø 318 mm · Einhand-Schiebegriff · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5...
VARIOfit fk-1301/AG Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr., RAL 7016 Außenmaße: 855 x 975 x 1.240 mm (B/T/H) Schaufelmaße: 515 x 250 mm (B/T) Ausführung: * aus Stahlrohr komplett verschweißt * 2 Kunst...
VARIOfit fk-1201.001/AG Stahlflaschenkarre für 20, 40 o. 50 Ltr., RAL 7016 Außenmaße: 465 x 445 x 1.185 mm (B/T/H) Schaufelmaße: 255 x 260 mm (B/T) Ausführung: * aus Stahlrohr komplett verschweißt ...
VARIOfit fk-1201/AG Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr., RAL 7016 Außenmaße: 465 x 445 x 1.185 mm (B/T/H) Schaufelmaße: 255 x 260 mm (B/T) Ausführung: * aus Stahlrohr komplett verschweißt * 1 Kunst...
Stahlflaschen sicher transportieren - Die Pulverbeschichtung erlaubt Benutzung auch im Außenbereich - Flaschenhalter mit Kettensicherung oder Metallbügel - Sicherheitsgriffe nach geltenden Sicherh...
VARIOfit fk-1200/AG Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr., RAL 7016 Außenmaße: 465 x 445 x 1.185 mm (B/T/H) Schaufelmaße: 255 x 260 mm (B/T) Ausführung: * aus Stahlrohr komplett verschweißt * 1 Kunst...
Außenmaße: 465 x 445 x 1.185 mm (B/T/H) Schaufelmaße: 255 x 260 mm (B/T) Ausführung: * aus Stahlrohr komplett verschweißt * 1 Kunststoff-Sicherheitshandgriff * Schaufel aus Stahlblech t = 4 mm, mit...
Stahlflaschen sicher transportieren - Die Pulverbeschichtung erlaubt Benutzung auch im Außenbereich - Flaschenhalter mit Kettensicherung oder Metallbügel - Sicherheitsgriffe nach geltenden Sicherh...