| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976595309 Herst.-Nr.: FK-1201/AG EAN/GTIN: 4035694054608 |
| |
|
| | |
| VARIOfit fk-1201/AG Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr., RAL 7016 Außenmaße: 465 x 445 x 1.185 mm (B/T/H) Schaufelmaße: 255 x 260 mm (B/T) Ausführung: * aus Stahlrohr komplett verschweißt * 1 Kunststoff-Sicherheitshandgriff * Schaufel aus Stahlblech t = 4 mm, mit 3-seitiger Umrandung * für 1 Flasche Ø 210 - 250 mm = 40 oder 50 Ltr. * inkl. Flaschenhalterung mit Kettensicherung, Höhe = 785 mm Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet Radsatz: Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm Traglast: 100 kg EAN-Nr.: 4035694054608 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FK-1201/AG | Werksnummer: | FK-1201/AG | Gewicht netto Kg: | 9,500000 | Gewicht brutto Kg: | 9,500000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | RAL 7016 Anthrazitgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,89* | € 121,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 99,19* | € 121,25* | | | | Lager 1955 | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 104,92* | € 129,91* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,14* | € 129,98* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,26* | € 134,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|