Easy STOP möglich: EAN-Nummer:4035694006195 Abmessungen: 580 x 530 x 1.200 mm Ladefläche: Schaufelbreite/Schaufellänge: 350 x 340 mm Gewicht: 11,5 Traglast/kg: 100 Rad Ø: 260 x 85 mm Höhe: 1.200 mm...
Stahl- und Gasflaschenkarre, für 2 Stahlflaschen, Inhalt 40 / 50 l, mit Stützrad, Vollgummireifen. Mit festem Stützrad. Stahl- und Gasflaschen dank Flaschensicherung sicher transportieren und zugän...
VARIOfit fk-1200/AG Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr., RAL 7016 Außenmaße: 465 x 445 x 1.185 mm (B/T/H) Schaufelmaße: 255 x 260 mm (B/T) Ausführung: * aus Stahlrohr komplett verschweißt * 1 Kunst...
Easy STOP möglich: EAN-Nummer:4035694006201 Abmessungen: 580 x 530 x 1.200 mm Ladefläche: Schaufelbreite/Schaufellänge: 350 x 340 mm Gewicht: 12 Traglast/kg: 100 Rad Ø: 200 x 60 mm Höhe: 1.200 mmZo...
für Propangasflasche 1 x 11 kg · mit Stahlblechschaufel passend für Gasflaschen Ø 300 mm · Einhand-Schiebegriff · geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillan...
Stahl- und Gasflaschenkarre, für Stahlflasche bis Ø 285 mm, bis Höhe 1,2 m, mit Stützrad, Vollgummireifen. Mit variabel einstellbarem Stützrad. Stahl- und Gasflaschen dank Flaschensicherung sicher ...
Sicherer Transport und Standsicherheit durch Stützrad - Alle Modelle pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012 Radausstattung - Leichtlaufende Vollgummiräder mit Rollenlager - 5 Jahre Garantie - Weite...
Easy STOP möglich: EAN-Nummer:4035694006218 Abmessungen: 580 x 530 x 1.200 mm Ladefläche: Schaufelbreite/Schaufellänge: 350 x 340 mm Gewicht: 12 Traglast/kg: 100 Rad Ø: 200 x 60 mm Höhe: 1.200 mmZo...
Easy STOP möglich: EAN-Nummer:4035694005839 Abmessungen: 580 x 530 x 1.200 mm Ladefläche: Schaufelbreite/Schaufellänge: 350 x 340 mm Gewicht: 11,5 Traglast/kg: 100 Rad Ø: 260 x 85 mm Höhe: 1.200 mm...
Stahlflaschen sicher transportieren - Die Pulverbeschichtung erlaubt Benutzung auch im Außenbereich - Flaschenhalter mit Kettensicherung oder Metallbügel - Sicherheitsgriffe nach geltenden Sicherh...