Flaschenwagen für Stahlflasche 1 x 10 l mit Vollgummireifen Produktdetails: Flaschenwagen für eine Flasche 10 l Max. Durchmesser 170 mm Äußerst wendiger Wagen Mit Standplatte Vollgummireifen Reifen...
Der Gasflaschenwagen mit Stützrad bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Mater...
Hozelock 4195 0000 Gasflaschenwagen Hozelock Gasflaschen Trolley Für den sicheren und leichten Transport von Gasflaschen bis 13 kg Luftdruckreifen und Sicherungskette Mit diesem Gasflaschenwagen vo...
Für hohe Betriebssicherheit von Ripack®-Schrumpfpistolen Leichter Transport der Gasflasche Mit drehbarer Halterung für die Schrumpfpistole Geringe Stolpergefahr durch Schlauchführung mit Stahlfeder...
Kurzbeschreibung für 2 x 20 l Flaschen Vorteile • Robuste, geschweißte Stahlrohrkonstruktion aus 1"-Rohr für 2 Stahlflaschen mit Standplatte • Sicherungskette aus kurzgeraden Kettengliedern, Stärke...
Gasflaschenkarre für je 1 Stahlflasche á 20/40 oder 50 Liter, Tragkraft 100 kg, Vollgummireifen. Diese Gasflaschenkarre erleichtert Ihnen den Transport von einer Stahlgasflasche an den gewünschten ...
Stahlrohrkonstruktion mit tiefgeschweißten Nähten ideal für die Lagerung von 10-Liter-Stickstoff-Flaschen mit Sicherungskette für den Transport inklusive Schlauchaufnahme integrierter Ablagekasten ...
Ameise® Stahlflaschenkarre, für 1 Flasche à 20-50 Liter, Vollgummi-Bereifung Die robust gebaute Ameise® Stahlflaschenkarre eignet sich optimal, um einzelne Stahlflaschen mit 20 l bis 50 l Inhalt vo...
Der Gasflaschenwagen von Asecos garantiert einen sicheren Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Sachgemässer Umgang mit gefährlichen Stoffen beginnt mit dem richtigen Material. Der Gasflaschenwagen is...
Stahlflaschen sicher transportieren - Die Pulverbeschichtung erlaubt Benutzung auch im Außenbereich - Flaschenhalter mit Kettensicherung oder Metallbügel - Sicherheitsgriffe nach geltenden Sicherh...