Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Gas-Rechaud

  gas rechaud  (43 Angebote unter 29.260.063 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „gas rechaud“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gas-Rechaud"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
2-Flammen Gas-Tischkocher (4 Angebote) 
2-Flammen Gas-Tischkocher Produktdetails: für Propangas mit Zündsicherung Edelstahl 18/10 2 Brenner: 1x 4,5 kW / 1x 6,5 kW Anschlusswert: 11 kW B 350 x T 660 x H 170 mm
Bartscher
1057503
ab € 991,81*
pro Stück
 
 Stück
2-Flammen Gas-Tischkocher (4 Angebote) 
2-Flammen Gas-Tischkocher Produktdetails: für Propangas mit Zündsicherung Edelstahl 18/10 2 Brenner: 1x 6,5 kW / 1x 4,5 kW Anschlusswert: 11 kW B 660 x T 350 x H 170 mm
Bartscher
1058503
ab € 994,69*
pro Stück
 
 Stück
Rommelsbacher KM 3300 Küchenherd Tischkocher Schwarz, Silber Versiegelte Platte (7 Angebote) 
Kochen, Braten, Backen, Grillen & mehr. Das Multitalent der neuen "ÖKO"-Serie mit eleganter Spiegelglas-Front. Kochstelle: - 2 langlebige Gussheizplatten (180 mm Ø / 1000 W – 145 mm Ø / 750 W). - l...
Rommelsbacher
KM 3300
ab € 132,25*
pro Stück
 
 Stück
Kela Rechaud Natura Edelstahl 3tlg 11,5cm 21,5cmØ Zum Warmhalten bei Tisch: das (2 Angebote) 
Kela Rechaud Natura Edelstahl 3tlg 11,5cm 21,5cmØ Zum Warmhalten bei Tisch: das Rechaud NATURA. Zum Rechaud gehören: 1 Rechaud aus verchromtem Metall1 Untersetzer aus Buchenholz1 Sicherheitspastenb...
kela
61000
ab € 20,67*
pro Stück
 
 Stück
Campingaz 2000035520 Campingkocher Camping-Herd (5 Angebote) 
Die Camping Kitchen 2 ist der perfekte Kocher für jeden Familienausflug, sei es für ein spontanes Wochenende oder für einen längeren Ausflug. Es ist ein leichter und einfach zu transportierender Ko...
Camping Gaz
2000035520
ab € 46,64*
pro Stück
 
 Stück
Campingaz 400 SG Caravan Grill Tisch Gas Blau 2200 W (4 Angebote) 
Der tragbare 2-Flammkocher 400 SG Caravan kombiniert modernes Design und innovative Technologie für eine herausragend verbesserte Kochleistung. Mit den starken Brennern mit Xcelerate™ Technologie w...
Camping Gaz
2000031430
ab € 104,96*
pro Stück
 
 Stück
Kela 60127 Rechaud Maxi Edelstahl silber glänzend 3tlg 10,5cm 23,5cmØ (1 Angebot) 
Zum Warmhalten bei Tisch: das Rechaud MAXI. Zum Rechaud gehören: 1 Rechaud aus verchromtem Metall 1 Untersetzer aus verchromtem Metall 1 Sicherheitspastenbrenner aus Edelstahl Achtung: Der Sicherhe...
kela
60127
ab € 15,82*
pro Stück
 
 Stück
Campingaz Camp Bistro 3 Camping-Herd (3 Angebote) 
Der neue Camp’Bistro™ 3 verfügt über ein kompakteres und leichteres Design, sowie einen überarbeiteten Topfträger, welcher in der Handhabung noch einfacher und komfortabler als der des Vorgängermod...
Camping Gaz
2000038753
ab € 20,88*
pro Stück
 
 Stück
Campingaz Twister Plus PZ (4 Angebote) 
Kompakter Trekkingkocher mit der einfachen Easy Clic Plus-Verbindung, einer integrierten Piezozündung und mit kompaktem Packmaß. - Leistung: 2.900 W - Gasverbrauch: 210 g/h - 3 zusammenlegbare, lei...
Camping Gaz
204190
ab € 22,63*
pro Paket
 
 Stück
Efbe-Schott TKG MK 1002 Küchenherd Tischkocher Elektro Versiegelte Platte Schwarz (1 Angebot) 
28 Liter Fassungsvermögen. - große Kochplatte mit 6 Leistungsstufen und 1000 Watt max. - kleine Kochplatte mit 6 Leistungsstufen und 600 Watt max. - Kochplatten mit separat regelbarer Temperatur. -...
Efbe Elektrogeräte
TKG MK 1002
ab € 104,01*
pro Stück
 
 Stück
Gas-Tischkocher (4 Angebote) 
Gas-Tischkocher Produktdetails: für Propangas mit Zündsicherung Edelstahl 18/10 Brenner: 6,5 kW B 350 x T 350 x H 170 mm
Bartscher
1059503
ab € 640,41*
pro Stück
 
 Stück
Campingaz Base Camp (4 Angebote) 
Base Camp ist ein starker, stabiler und kompakter Einstiegskocher in Markenqualität. Hier in der Ausführung ohne Deckel. - Leistung: 2 x 1.600 W - Gasverbrauch: 2 x 180 g/h - Betriebsdruck: 50 mbar...
Camping Gaz
2000010110
ab € 23,18*
pro Stück
 
 Stück
Camping Gaz
2000037341
ab € 23,92*
pro Stück
 
 Stück
Dreiflammkocher LAMBADA ZS 30 mbar (1 Angebot) 
Dreiflammkocher LAMBADA ZS 30 mbar Eigenschaften: Hochwertiger Gaskocher mit drei stufenlosen regelbaren Brennstellen. Brennerdeckel aus Edelstahl. Gut zu reinigendes Gehäuse mit abnehmbaren Deckel...
TGO Gasgeräte
44314
ab € 218,00*
pro Stück
 
 Stück
Campingaz Base Camp Blau Arbeitsplatte Gaskochfeld 2 Zone(n) (4 Angebote) 
Base Camp ist ein starker, stabiler und kompakter Einstiegskocher in Markenqualität, der zur unempfindlichen Lagerung mit einem Deckel geliefert wird.
Camping Gaz
2000010109
ab € 25,95*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema gas rechaud
^

Der Tischkocher ist nicht nur beim Camping einsetzbar

Nicht in jeder Situation kann ein Koch auf eine voll ausgestattete Küche inklusive Ofen, Kühlschrank oder Herd zurückgreifen. Im Rahmen vom Catering oder bei Außenveranstaltungen sowie beim Camping muss auf mobile Varianten und entsprechende Warmhaltegeräte zurückgegriffen werden. Sollen gegart oder erwärmt werden, so erweist sich der Tischkocher, auch als Rechaud bezeichnet, als äußerst praktisch. Aus diesem Grund wird er oftmals als Campingzubehör eingesetzt. Aber auch diverse Restaurants, welche die jeweiligen Speisen direkt am Tisch zubereiten, ist der Tischkocher unverzichtbar geworden.

Vorteile des Tischkochers

Ein Tischkocher überzeugt durch sein kompaktes Design und je nach Modell ebenfalls durch seine leicht transportable Ausführung, sodass er mobil einsetzbar ist. Das schnelle und darüber hinaus einfache Aufwärmen oder Erhitzen von Speisen jeglicher Art wird mithilfe eines Tischkochers daher leicht gemacht. Aber auch das längere Warmhalten von Mahlzeiten stellt kein Problem dar.

Die Energieversorgung von Tischkochern

Es gibt unterschiedliche Herde, die als Tischkocher eingesetzt werden können. So sind Tischkocher beispielsweise als Gaskocher erhältlich, welche mithilfe von Flüssiggas betrieben werden, wobei je nach Modell auch ein Erdgasanschluss zur Verfügung steht.  Die jeweiligen Anschlusswerte und Leistungen in kW variieren. Manche Geräte sind dagegen mit einem Elektroanschluss ausgestattet.

Eine, zwei oder gleich vier Kochstellen?

Tischkocher können beispielsweise über eine, zwei oder aber gleich über vier Kochstellen verfügen. Je nach Ausführung verfügen die speziellen Warmhaltegeräte auch über einen Deckel, welcher bei Nichtgebrauch einfach geschlossen werden kann.

Zubehör für Tischkocher

Je nach Größe und Ausführung ist ein offener Unterbau für den Tischkocher erhältlich. Ebenfalls stehen Gaskartuschen in diversen Ausführungen zur Wahl. Gasanzünder erleichtern schließlich bei Tischkochern auf Gasbasis das Entflammen der Kochstelle.




Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.