Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Twister Plus PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Twister Plus PZ
Campingaz Twister Plus PZ
Campingaz Twister Plus PZ
Campingaz Twister Plus PZ
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26446557
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     204190
EAN/GTIN:
     3138522041908
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher
Kompakter Trekkingkocher mit der einfachen Easy Clic Plus-Verbindung, einer integrierten Piezozündung und mit kompaktem Packmaß.
- Leistung: 2.900 W
- Gasverbrauch: 210 g/h
- 3 zusammenlegbare, leicht verlängerte Topfträger, mit integriertem Windschutz
- Hitzeschild schützt die Hand bei der Bedienung des Regelknopfes
- Mit Piezozündung
- Siedezeit: 3 Min. 45 Sek.
- Maße: ø 12 x 11 cm
- Brenndauer:
- > 1 Std. (CV 270 Plus)
- > 1 Std. 10 Min. (CV 300 Plus)
- > 2 Std. (CV 470 Plus)
- Gewicht: 274 g
- Mit Transportbox, kompaktes Packmaß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
274 g
Merkmale
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.