9900067593, Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank, Serie Classic, Kunststoffleisten Diese Garderobenschränke gibt es mit untergebauter Sitzbank. , Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbre...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als pr...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x400er Abteile, 7021/9016 | CA5878-9016 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 4 mit je 40...
Z-Garderobenschrank mit Sitzbank, HxBxT 2140 x 800 x 500 mm, 4 Abteile, Türen feuerrot. Platzsparende Lösung für eng bemessene Räume. Stabile Stahlkonstruktion, punktgeschweißt und einbrennlackiert...
Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel, Abteilbreite in mm: 400 Artikelbeschreibung: 2 x 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm Doppelstöckig 2 x Abteile übereinander pro Abteil 1 x Türe, Kleiderstange ...
Bisley Office Schließfachschrank, 1 Abteil, 6 Fächer, T 457 mm, Farbe oxfordblau Bisleys Office Schließfachschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit sechs einzeln abschließbaren Fächern Pla...
doppelstöckig · glatte Türen mit Lochbild und Drehriegelverschluss · pro Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 786 x B 220/230 x T 465 mm · allgemeine Schrank...
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen · verstärkte Türen, Anschlag rechts, mit Soft-Anschlagd...
Bisley LIGHT Garderobenschrank. 2 Abteile, Farbe lichtgrau Der LIGHT Garderobenschrank von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich Der LIGHT Garderobenschrank von Bisley ist da...
Sicherheits-Drehriegel, kein Aufbrechen durch Überdrehen Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Fußteile verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange Zylinderschloss a...
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, mit Sockel • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung • Sockel korrosionsgeschützt, 1...
Stahl-Garderobenschrank Classic, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil...