Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Garderobenschrank LIGHT. 2 Abteile, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Garderobenschrank LIGHT. 2 Abteile, lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT. 2 Abteile, lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT. 2 Abteile, lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT. 2 Abteile, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-GL06D1245
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL06D1245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aktengarderobenschrank
Bisley LIGHT Garderobenschrank. 2 Abteile, Farbe lichtgrau

Der LIGHT Garderobenschrank von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich

Der LIGHT Garderobenschrank von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich. Die Türen der 2 Abteile sind mit einem Zylinderschloss, Etikettenfenster und Belüftungsschlitzen ausgestattet. Pro Abteil bieten ein Hutfachboden und eine Kleiderstange mit 3 Haken Ablagemöglichkeiten für Kleidung und Sonstiges. Weitere Löcher in der Rückwand des Schrankes sorgen für eine optimale Belüftung. Die Garantie beträgt 2 Jahre.

  • Maße: H 1850 x B 600 x T 500 mm

  • Farbe: lichtgrau

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Aufbewahrung Kleidung


  • Lieferumfang
  • 1 Bisley LIGHT Garderobenschrank. 2 Abteile, Farbe lichtgrau

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    LTH41 balance
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    490 mm
    Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 195,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 292,91*
    € 348,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 285,63*
    € 339,90
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 240,82*
    € 286,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 225,80*
    € 268,70
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 216,64*
    € 257,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 216,06*
    € 257,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 195,73*
    € 232,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.