Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x400er Abteile, 7021/9016 | CA5878-9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x400er Abteile, 7021/9016 | CA5878-9016
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x400er Abteile, 7021/9016 | CA5878-9016
Artikel-Nr.:
     261-CA5878-9016
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8030-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x400er Abteile, 7021/9016 | CA5878-9016

Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm
Anzahl Abteile: 4 mit je 400 mm breite
HxBxT 1850 x 1590 x 500 mm
Korpus schwarzgrau RAL 7021
Türen verkehrsweiß RAL 9016
Gestell schwarzgrau RAL 7021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Sitzbank
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
1590
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
4
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Verkehrsweiß RAL 9016
Farbe Tür:
Verkehrsweiß RAL 9016
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank 4abteil, garderobenschrank, garderobenschrank 4 abteile, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 921,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,28*
€ 1.279,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,03*
€ 1.278,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,69*
€ 1.220,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,54*
€ 1.172,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,64*
€ 1.096,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,22*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,45*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-0611
ab € 5,024*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-000
ab € 15,578*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 11,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70
ab € 12,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 13,00*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.