Gabellichtschranken OGU171G3-T3Gabellichtschranke Funktionsprinzip: Optisch Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Rot Gabelweite: 170 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Leerlaufstrom (max.): 30 mA Schalta...
Ausgangsschaltung = Transistor Anzahl der Kanäle = 1 Montage Typ = Schraubmontage Anzahl der Pins = 4 Abmessungen = 23.75 x 6.35 x 10.54mm Höhe über Panel = 10.54mm Länge = 23.75mm Betriebstemperat...
Winkellichtschranken OGL050G3-T3Winkellichtschranke Funktionsprinzip: Optisch Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Infrarot / 880 nm Schenkellänge innen: 50 mm, 50 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC (Sup...
Gabellichtschranken OGU251G3-T3Gabellichtschranke Funktionsprinzip: Optisch Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Rot Gabelweite: 250 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Leerlaufstrom (max.): 30 mA Schalta...
Anzahl der Kanäle = 1 Montage Typ = Schraubmontage Anzahl der Pins = 4 Abmessungen = 23.75 x 6.35 x 10.54mm Höhe über Panel = 10.54mm Länge = 23.75mm Betriebstemperatur max. = +80°C Betriebstempera...