Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Winkellichtschranke 80/80mm OGLL 081 G3-T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser-Winkellichtschranke 80/80mm OGLL 081 G3-T3
Laser-Winkellichtschranke 80/80mm OGLL 081 G3-T3
Artikel-Nr.:
     3517A-52960216
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     211049
EAN/GTIN:
     4255686320607
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Laser-Winkellichtschranke 80/80mm OGLL 081 G3-T3

Laser-Winkellichtschranke Funktionsprinzip: Optisch Sendelichtquelle: Laser Lichtfarbe: Rot / 655 nm Schenkellänge innen: 80 mm, 80 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Leerlaufstrom (max.): 30 mA Schaltausgang: (Gegentakt), 100 mA, NO/NC Schnittstelle: IO-Link Gehäusematerial: Zinkdruckguss, schwarz (pulverbeschichtet) Abmessungen L / H / B: 105 x 105 x 10 mm, 10 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +60 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Stecker, M8, 3-polig
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
2 mm
Gabeltiefe:
80 mm
Bemessungsschaltabstand:
100 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Einstellverfahren:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, gabel-lichtschranke di-soric, gabel lichtschranke, lichtschranke ip67, Komplettlichtschranke, Rahmenlichtschranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 476,77*
€ 541,85*
Frei Haus
ab € 483,01*
€ 545,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,85*
€ 644,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,16*
€ 623,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,82*
€ 594,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,81*
€ 585,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,77*
€ 567,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.