Diese Fiskars Xtract™ Handsäge mit der Grobzahnung eignet sich insbesondere zum Sägen von frischem Holz. Die spezielle Zahnung arbeitet auf Zug. Wenn das Sägeblatt nicht in Gebrauch ist, lässt es s...
Mit der Fiskars Handsäge mit feststehendem Blatt lässt sich insbesondere frisches Holz gut bearbeiten. Eine spezielle, grobe Zugzahnung ermöglicht ein schnelles sowie akkurates Sägen. Am besten las...
Fiskars Hand 1020199 Gartensäge SW-330 330 mm Profi Handsäge SW-330 Griff, für Rechts- und Linkshänder Leichtes Sägen durch ausgeglichene Gewichtsverteilung 330 mm Sägeblatt Die Profi Handsäge SW-3...
Fiskars Hand 1020200 Gartensäge SW-240 240 mm Profi Handsäge SW-240 Griff, für Rechts- und Linkshänder Leichtes Sägen durch ausgeglichene Gewichtsverteilung 240 mm Sägeblatt Die Profi Handsäge SW-2...
Die handliche und platzsparende Säge für den BaumschnittDie Garten-Klappsäge 135 P gehört zur neuen Generation der GARDENA Sägen und ist mit 135 mm Gesamtlänge der handliche Allrounder für den Schn...
Die Garten-Klappsäge 200 P gehört zur neuen Generation der GARDENA Sägen und ist mit 215 mm Gesamtlänge der handliche Allrounder für den Schnitt dickerer Äste. Sie ist für sämtliche, kleine Sägearb...
Wenn Äste an weit entfernten Stellen abgesägt werden müssen, reicht eine handelsübliche Astsäge meist nicht aus. Die Fiskars QuikFit™ Wertastungssäge ist für ebensolche Einsätze ideal. Das Sägeblat...
Die Sugowaza war ursprünglich für Stromleitungsarbeiter entwickelt wurden, die bei ihrer Arbeit Gummi-isolierte Handschuhe tragen. Neben all den Eigenschaften der Sugoi Handsäge, ist dieser Zugsäge...
Die GARDENA Gartensäge 300 P hat eine Gesamtlänge von 400 mm und gehört zur neuen Generation der GARDENA Sägen. Das fixe, gerade Sägeblatt mit impulsgehärteter Präzisionszahnung besitzt einen 3-Sei...
Gehärteter, ovaler Rohrrahmen mit Sägeblatt aus induktionsgehärtetem Kohlenstoffstahl. Mit Räumerzahnung zur Bearbeitung von Grünholz. Schnelle Sägeblattwechsel dank Schnellspannmechanismus. Ideal ...
Die GARDENA combisystem-Gartensäge mit einer Sägeblattlänge von 300 mm ist flexibel einsetzbar – je nachdem, wo Sie sägen: Wenn Sie gut erreichbare Äste schneiden wollen, verwenden Sie die Gartensä...
Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie UniversalCut 18V-65. Optimierte, ergonomische NanoBlade-Säge für schnelle Freihandschnitte. Müheloses, vibrationsfreies Sägen und wartungsfreier Einsatz von Säge...