Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000614 Handsäge Baumsäge 25,5 cm Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000614 Handsäge Baumsäge 25,5 cm Schwarz, Orange
Fiskars 1000614 Handsäge Baumsäge 25,5 cm Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55485533
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
baumsäge fiskars
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
255 mm
Breite
65 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
230 g
Merkmale
Produkttyp
Baumsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Faltbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Weitere Suchbegriffe: baumsäge
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.