Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 200 P Schlitzsäge Blau, Grau, Metallisch, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 200 P Schlitzsäge Blau, Grau, Metallisch, Orange
Gardena 200 P Schlitzsäge Blau, Grau, Metallisch, Orange
Gardena 200 P Schlitzsäge Blau, Grau, Metallisch, Orange
Gardena 200 P Schlitzsäge Blau, Grau, Metallisch, Orange
Gardena 200 P Schlitzsäge Blau, Grau, Metallisch, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24432995
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8743-20
EAN/GTIN:
     4078500874304
Suchbegriffe:
Astsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
Klappsäge
Die Garten-Klappsäge 200 P gehört zur neuen Generation der GARDENA Sägen und ist mit 215 mm Gesamtlänge der handliche Allrounder für den Schnitt dickerer Äste. Sie ist für sämtliche, kleine Sägearbeiten im Garten ideal und gleichzeitig auch für Outdooraktivitäten geeignet. Sie ist leicht und gleichzeitig effektiv. Das hartverchromte Sägeblatt hat einen impulsgehärteten dreiseitigen Präzisionszahnschliff, der für schnelle Ergebnisse bei geringerem Krafteinsatz und für ein hervorragendes, präzises Schnittbild sorgt. Besonders das Ansägen wird deutlich erleichtert. Rost hat keine Chance. Die handliche Klappsäge können Sie im Garten stets bei sich tragen, z.B. sicher zusammengeklappt, fest arretiert in der Hosentasche. Wann immer Sie die Säge brauchen, öffnen Sie die Klappsäge einfach per Daumenloch. Mit der Feststelltaste lässt sich die Säge wackelfrei und sicher in drei unterschiedlichen Einstellungen arretieren. Und wenn Sie die Säge im Moment nicht mehr brauchen, klappen Sie sie einfach zu. Das Sägeblatt verschwindet sicher im formschönen Griff. Beim Sägen verhindert ein Stopper am Griffende das Abrutschen. Gerade bei ziehender Sägebewegung ist das sehr nützlich und unterstützt das störungsfreie Vorankommen. Dank ergonomischer, leicht abgewinkelter Griffform und Soft-Griffteilen liegt die Säge angenehm und sicher in der Hand. Einhand- oder Zweihandbedienung ist wahlweise möglich An der Aufhängeöse lässt sich die Säge platzsparend und immer griffbereit aufbewahren. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.

Kraftsparendes Sägen

Hervorragende Ergonomie, hochwertige Materialien und natürlich die herausragende Sägeleistung bei geringem Krafteinsatz sorgen für leichtes Sägen.

Glatter und sauberer Schnitt

Das hartverchromte Sägeblatt mit impulsgehärtetem 3-Seiten-Präzisionszahnschliff schneidet Äste präzise. Besonders das Ansägen wird deutlich erleichtert.

Sichere Handhabung

Die Säge lässt sich in verschiedenen Positionen arretieren. Sie ist im geöffneten und geschlossenen Zustand sicher.

Sicheres Aufbewahren

Nach dem Sägen einfach zusammenklappen, fest arretiert und damit sicher aufbewahren.

25 Jahre Garantie

Qualität macht sich bezahlt – mit der GARDENA Gartensäge haben Sie lange Freude am Astschnitt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
215 mm
Merkmale
Produkttyp
Schlitzsäge
Gekreuzte Zacken
Ja
Faltbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau, Metallisch, Orange
Ergonomischer Griff
Ja
Weitere Suchbegriffe: gardena astsäge, astsäge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
8742-20
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.