Leistungsorientierte FrequenzumrichterDurch Unterstützung des Energiemanagements, der Verwaltung der Vermögenswerte und auch der Gesamtleistung des Prozesses erfüllt dieses neue Frequenzumrichter -...
Ausgangsfilter du/dt Dreiphasige Versorgungsspannung 200-240 V. Du/dt-Ausgangsfilter für Frequenzumrichter, IP20, für Umrichter ATV630U40M3. Bemessungsstrom 25 A, max. Schaltfrequenz 4 kHz. Die Fil...
Inkrementalgeber, Untersortiment: Encodermodul, Beschreibung: Das Erweiterungsmodul wird in den Frequenzumrichter gesteckt., TTL (+5V/15V/24V), verwendbar für: SPX Art des Zubehörs/Ersatzteils: Ein...
Der ACS310 Frequenzumrichter ist fur Anwendungen mit quadratischem Drehmoment wie Druckerhohungspumpen sowie Zuluft- und Abluftluftern ausgelegt. Der Frequenzumrichter verfugt uber leistungsstarke ...
Leistungsorientierte FrequenzumrichterDurch Unterstützung des Energiemanagements, der Verwaltung der Vermögenswerte und auch der Gesamtleistung des Prozesses erfüllt dieses neue Frequenzumrichter -...
Leistung = 7,5 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac Nennstrom = 19,3 A Zur Verwendung mit = Große Auswahl an Antriebsanwendungen Feldbuskommunikationstyp = BACnet, Modbus, RS IP Schutz...
Leistung = 0,4 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 230 V ac Nennstrom = 2,7 A, 6,5 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = RS485 ModBus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfreq...