Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, ATV930, 220kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter, ATV930, 220kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP00
Frequenzumrichter, ATV930, 220kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP00
Frequenzumrichter, ATV930, 220kW, 400/480V, mit Bremsmodul, IP00
Artikel-Nr.:
     C7775-ATV930C22N4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV930C22N4
EAN/GTIN:
     3606481154743
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Bremschopper
Frequenzumrichter
Inverter
Leistungsorientierte FrequenzumrichterDurch Unterstützung des Energiemanagements, der Verwaltung der Vermögenswerte und auch der Gesamtleistung des Prozesses erfüllt dieses neue Frequenzumrichter -Konzept die wichtigsten Erwartungen an Prozess und Betriebsmittel im Hinblick auf Effizienz und Betriebskosten Ihrer Anlage.Nachhaltige Kosteneinsparungen dank vorhersagbarer Wartung basierend auf dem ZustandReduzierung der Ausfallzeiten um bis zu 20% ohne zusätzliche InvestitionenProzesseffizienzDie Reihe Altivar Prozess 900 legt den Schwerpunkt auf maximale Produktivität mit besonders effizienter Motorsteuerung und Konnektivität.Sie bietet besondere Funktionalität für das Industrieprozesssegment:Ausgezeichnete Motorleistung bei jeder Art von MotorVollständige Kontrolle sämtlicher Arten von Kupplungen in Master/Slave -AnwendungenNetzwerkdienste unterstützen die Sicherstellung des ununterbrochenen Betriebs auch im Fall einer VerbindungsstörungWebserver und Datenerfassung tragen zur Reduzierung von Ausfallzeiten durch schnelle Fehlerbehebung und vorbeugende Wartung beiUneingeschränkte Kontrolle Ihrer AnwendungenMaximieren Sie die Leistung Ihrer Anwendungen durch Nutzung von Drive -to -Drive -Kommunikation: vollständige Kontrolle sämtlicher Arten von Kupplungen in Master/Slave -Anwendungen.Umfassendes Management und Flexibilität von Drehzahl und Drehmoment bei starren und elastischen KupplungenAnlagenschutzfunktionen zur Steigerung der Produktion und Reduzierung von AusfallzeitenInformationen in EchtzeitWeb -Server und Services über EthernetDie auf Basis eines Ethernet -Netzwerks integrierte Webserver -Schnittstelle ermöglicht die Überwachung Ihrer Prozesse mit Ihren üblichen ArbeitswerkzeugenLokaler und Fernzugriff auf den Energieverbrauch und benutzerdefinierte Dashboards sorgen dafür, dass Sie Ihren Energieverbrauch rund um die Uhr von überall aus über Ihren PC, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone abrufen können.Kundenspezifische Schaltschranklösungen nach Ihren Anforderungen (Drive Systems)Minimierte Design - und LieferrisikenReduziert den Zeitaufwand für Inbetriebnahme und AnpassungErweiterte SpezifikationenKompakter und modularer Aufbau für raue Umgebungen, ideal für Erweiterungen von Anlagen, Retrofits, und Neuanlagen.Hält harten Nutzungsbestimmungen stand, sowohl aus elektrischer als auch UmweltperspektiveRegenerative AntriebssystemeDie regenerativen Antriebssysteme ATV980 unterstützen die Effizienzerhöhung durch Rückeinspeisung der Umrichterenergie in das Stromnetz:Anschlussfertiges Lösung für Umrichter, bei denen Generator -Betriebszustände auftreten können4 -Quadranten -Antriebslösung mit stoßfreiem Umschalten von Motorbetrieb zu GeneratorbetriebAuf Kundenwünsche anpassbarBremswiderständeBremswiderstände gestatten Altivar Prozess -Frequenzumrichtern den Betrieb während des Bremsens bis zum Stillstand durch Ableitung der Bremsenergie. Sie ermöglichen ein maximales transientes Bremsmoment.Zur Aufstellung außerhalb des Gehäuses ausgelegt, sollten jedoch die natürliche Kühlung nicht behindernBremsmodule bieten die Schutzart IP 20 und IP 23 und thermischer Schutz erfolgt durch einen integrierten Temperaturfühler
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380 V | 480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
220 kW
Mit Bedienelement:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Bremschopper integriert:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Art des Umrichters:
sonstige
Schutzart (IP):
IP00
Höhe:
1195 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
380 mm
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
427 A
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, telemecanique frequenzumrichter, inverter, Altivar, Altivar Prozess, Altivar Process, ATV, Frequenzumformer, Antriebsverstärker, Antrieb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.663,09*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.761,26*
€ 16.375,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.715,42*
€ 16.321,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.663,09*
€ 16.259,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.