Leistung = 1,5 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 2,9 A, 3,5 A. Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = Profinet IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antr...
Frequenzumrichter ATV320, Buch. Abmessungen 45 x 325 x 245 mm, Leistung KW 0,18 kW. Versorgungsspannung 1-phasig, 200-240 V 50/60 Hz mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, min....
Leistung = 11 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 18,4 A, 22,1 A Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = RS485 IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antrieb...
Leistung = 2,2 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 3,9 A, 4,7 A. Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren Feldbuskommunikationstyp = Profibus IP Schutzart = IP20 A...