Frequenzumrichter ATV12 mit Kühlkörper. Leistung KW 0,37 kW. Versorgungsspannnung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz. Einfache Installation nach dem -Plug & Drive- Prinzip, mit seiner kompakte Bauform, se...
Frequenzumrichter ATV320, Buch. Abmessungen 45 x 325 x 245 mm, Leistung KW 0,37 kW. Versorgungsspannung 1-phasig, 200-240 V 50/60 Hz mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, min....
Frequenzumrichter ATV320, Kompakt. Abmessungen 72 x 143 x 128 mm, Leistung KW 0,37 kW. Versorgungsspannung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz, mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, m...
Frequenzumrichter ATV320, Buch. Abmessungen 45 x 325 x 245 mm, Leistung KW 0,37 kW. Versorgungsspannung 3-phasig, 380-500 V 50/60 Hz mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, min....
Leistung = 0,37 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 480 V ac Nennstrom = 1,2 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 500Hz STO = Nein Antriebstyp = AC Filte...
Leistung = 0,37 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 240 V ac Nennstrom = 2,4 A Serie = ACS150 IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 500Hz STO = Nein Antriebstyp = AC Filter inbegriffen = Ja Bediene...