Leistung = 4 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 6,8 A, 8,3 A Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja An...
Leistung = 4 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 6,8 A, 8,3 A Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = Profinet IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antrieb...
Leistung = 4 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 9,2 A Serie = 3G3MX2 Feldbuskommunikationstyp = Profibus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 400Hz STO = Ja Bedieneinheit = J...
Leistung = 4 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 7,5 A, 10 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 1500Hz STO = Ja Filter inbegriff...
Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. Frequenzumrichter ATV630, 5 HP, 200-240V, IP21/UL Typ 1. Abmessungen 144 x 350 x 203 mm, Leistung KW 4,0 kW. Aus...
Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. Frequenzumrichter ATV630, 5 HP, 380-480V, IP21/UL Typ 1. Abmessungen 144 x 350 x 203 mm, Leistung KW 4 kW. Ausga...