Frequenzumrichter Altivar ATV320. 3 phasig, Motorleistung 4kW, Nennspannung 600V. Schlupfkompensation automatisch, unabhängig von der Last - einstellbar von 0-300% - Nicht verfügbar bei den U/f-Ken...
Altivar 900 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Bewegen von Festkörpern & Mechaniken z.B. Brecher, Mischer, Extruder, Förderbänder, Krane. Schutzklasse IP 55 mit Lasttrennschalter Vario und i...
DC1-32018NB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 18 A, 4 kW, Bremstransistor - Herstellernr.: 185833 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier keine R...
DC1-32018FB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 18 A, 4 kW, EMV-Filter, Bremstransistor - Herstellernr.: 185842 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist ...
Leistung = 4 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 6,8 A, 8,3 A Serie = FC280 Feldbuskommunikationstyp = Profibus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz STO = Ja Antrieb...
Leistung = 4 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 6,8 A, 8,3 A Zur Verwendung mit = Asynchronmotoren, Synchronmotoren Feldbuskommunikationstyp = RS485 IP Schutzart = IP20 Ausgang...