| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Fotokleber im Kartonspender, 500 St. (17 Angebote) HERMA Fotokleber, beidseitig selbstklebende Papierstücke, permanent haftend, eine Seite klebefertig, die ander Seite mit Schutzpapier abgedeckt, Format: 12 x 17 mm, im praktischen Kartonspenders, e... |
|
ab € 1,54* pro 500 Stück |
| |
Fotokleber im Kartonspender, 1000 St. (11 Angebote) HERMA Fotokleber, beidseitig selbstklebende Papierstücke, permanent haftend, eine Seite klebefertig, die ander Seite mit Schutzpapier abgedeckt, Format: 12 x 17 mm, im praktischen Kartonspenders, e... |
|
ab € 2,42* pro 1.000 Stück |
| |
Fotokleber Sparpack 2 x 500 St. (8 Angebote) Das Sparpack Fotokleber mit 2 x 500 Stück in einer Aktionspackung. Fotokleber, die zweiseitig selbstklebenden Papierabschnitte: eine Seite klebefertig, eine Seite mit Schutzpapier abgedeckt, mit Ab... |
|
ab € 1,67* pro Stück |
| |
Fotokleber, 50ml, Tube 35g (1 Angebot) Der wieder entfernbare Klebstoff eignet sich zum sauberen, faltenfreien und korrigierbaren Kleben von Fotos, Textilien, Leder und Karton. Nach dem schnellen Trocknen ist dieser säurefrei und schrum... |
|
€ 3,77* pro 35 Gramm |
| |
Fotokleber Sparpack im Display 20 x 500 St. (3 Angebote) Aufmerksamkeitsstarke Präsentationsmöglichkeit im Bodendisplay, platzsparende, optisch ansprechende Warenpräsentation. Bestückt mit 100 Fotokleber Sparpacks (2 x 500 Stück). Abmessung 76 x 56 x 44 cm. |
|
ab € 39,63* pro Stück |
|
Weitere Informationen zum Thema Fotokleber | | | Fotokleber für bleibende Erinnerungen
Fotokleber sind speziell auf die Anforderungen der Haftfläche von Fotopapier und deren optimalen Sitz zugeschnittene Klebstoffe. Sie lassen sich besonders gut auf Papier und Pappe einsetzen und sorgen durch ihre Zusammensetzung dafür, dass auch beschichtete Oberflächen gut mit dem Untergrund verbunden werden können. Egal, ob Fotolabor, Atelier oder Büro, Fotokleber sind in vielen Fällen genau die richtige Wahl.
Unterschiedliche Formen
Fotokleber können in unterschiedlichen Formen genutzt werden. Je nach Vorliebe sorgen entweder Flüssigkleber, die tropffrei gestaltet sind, Klebestifte, Kleberoller oder Klebepads für den optimalen Halt Ihrer Fotos. Egal, ob ein hochwertiges Passepartout im Fotostudio angefertigt wird, ein Fotoalbum gestaltet oder die Präsentationsmappe mit Fotos ergänzt werden sollen, Fotokleber ist unverzichtbar. Klebepads eignen sich besonders für das punktuelle Kleben von Fotos. Flüssigkleber, Roller und Stifte sind dagegen dem flächigen Kleben vorbehalten. Gerade bei Klebstiften und Kleberollern ist eine perfekte Dosierung leicht möglich. Sprühkleber sind besonders bei großflächiger Anwendung, wie beim Kleben von Plakaten, geeignet.
Fotofreundlich
Damit das Foto nicht beschädigt wird und auch nach dem Austrocknen des Klebers noch glatt auf der Klebefläche aufliegt, sind Fotokleber so gestaltet, dass ein Vermindern und Zusammenziehen des Klebstoffes und somit ein Verzerren des aufgeklebten Fotos vermieden wird. Zusätzlich sind die Klebstoffe lösemittelfrei und enthalten keine Säuren, die die Fotopapierfläche angreifen und zersetzen. Bei mit Fotokleber befestigten Fotos ist eine maximale Haltbarkeit der Fotografien und Bilder gewährleistet.
Fest und doch flexibel
Flüssige Fotokleber sind so gestaltet, dass ein genaues Ausrichten des Fotos auch nach dem Auftragen des Klebstoffes noch möglich ist. Einige Fotokleber ermöglichen ein rückstandsloses Entfernen des Klebstoffes und ein beschädigungsfreies Ablösen der Fotografie vom Klebeuntergrund. Die empfindlichen Papierschichten werden beim Ablösen nicht beschädigt, gespalten oder eingerissen. Die Kleberückstände, die eventuell noch vorhanden sind, lassen sich leicht wegradieren. Damit ist die Fotografie nicht dauerhaft an den Untergrund gebunden. Sie können trotz fester Haftkraft noch flexibel reagieren und müssen beispielsweise Collagen beim Austausch eines Bildes nicht jedes Mal komplett neu gestalten. Wer lieber permanent kleben möchte, kann auch diese Variante erwerben. Wichtig für die optische Qualität ist, dass der Fotokleber glasklar auftrocknet, damit keine unansehnlichen Flecken beim Übertreten des Randes auf das Bild geraten.
|
|