Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokleber Sparpack im Display 20 x 500 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotokleber Sparpack im Display 20 x 500 St.
Fotokleber Sparpack im Display 20 x 500 St.
Fotokleber Sparpack im Display 20 x 500 St.
Fotokleber Sparpack im Display 20 x 500 St.
Artikel-Nr.:
     C5356-9370
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9370
EAN/GTIN:
     4008705093705
Suchbegriffe:
Foto-Ecken
Fotoecken
Photo-Ecken
Photoecken
Aufmerksamkeitsstarke Präsentationsmöglichkeit im Bodendisplay, platzsparende, optisch ansprechende Warenpräsentation. Bestückt mit 100 Fotokleber Sparpacks (2 x 500 Stück). Abmessung 76 x 56 x 44 cm.
Weitere Informationen:
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
12
Beschreibung der Besonderheiten:
Display Fotokleber
Ausführung des Inhalts der Packung:
20x800
Artikelbezeichnung:
Fotokleber
säurefrei:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
17
Produktverwendung:
Zum festen Ein- und Aufkleben
Produkt-Typbezeichnung:
Display Sparpack
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.