10er Pack Fotodiode, IR-Empfängerdiode, Ø 5 mm, 700-1200 nm Infrarot Empfängerdiode mit einem Durchmesser von 5 mm, schwarz eingefärbt. Technische Daten: Fotoempfänger-Typ: Fotodiode IR PIN Ø LED-D...
Fotodiode PD333-3C/HO/L2 5 mm 1200 nm Everlight Opto PD333-3C/HO/L2 Fotodiode Schnelle Schaltzeiten, hohe Empfindlichkeit und einer niedrigen Sperrschichtkapazität sind Grundeigenschaften der Everl...
Betriebstemperatur, max.: 110 °C SVHC: To Be Advised MSL: - Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Betriebstemperatur, min.: -40 °C Dunkelstrom: 250 pA Wellenlä...
Die Honeywell Vuquest3320g kompakten Area-Imaging-Scanner bietet aggressive Scannen aller 1D, PDF und 2D-Barcodes in einem leichten, haltbaren und tragbaren Formfaktor. Der Scanner des schlanke und...