Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXCELITAS TECH VTB5051H DIODE, PHOTO, 920NM, 50ø, TO-5-2, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1365082
Hersteller:
     Excelitas Technologies
Herst.-Nr.:
     VTB5051H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 250 pA
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • MSL: -
  • Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 920 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 50 °
  • Bauform - Diode: TO-5
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, EXCELITAS TECH, VTB5051H, 1365082, 136-5082
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,97*
    € 28,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,70*
    € 25,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.