Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 970nm Gehäusetyp = TO5 Montage Typ = THT Anzahl der Pins = 3 Diodenmaterial = Si Wellenlänge min. = 350nm Wellenlänge max. = 1100nm Länge = 8.25mm Höhe über P...
Erkennbare Spektren = IR Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 840nm Gehäusetyp = QFN Montage Typ = SMD Anzahl der Pins = 4 Diodenmaterial = Si Wellenlänge min. = 700nm Fallzeit typ. = 30ns Länge ...
Erkennbare Spektren = IR Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 840nm Gehäusetyp = QFN Montage Typ = SMD Anzahl der Pins = 4 Diodenmaterial = Si Wellenlänge min. = 700nm Fallzeit typ. = 30ns Länge ...