Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AEC-Q101 Fotodiode IR 940nm Si, SMD QFN-Gehäuse 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612170
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VEMD5010X01
EAN/GTIN:
     5059040748217
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 940nm
Gehäusetyp = QFN
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 4
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 430nm
Fallzeit typ. = 100ns
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe über Panel = 0.9mm
Regelanstiegszeit = 100ns

VEMD5010X01 ist eine schnelle und hochempfindliche PIN-Fotodiode. Es handelt sich um ein flaches SMD-Bauelement einschließlich Chip mit einem empfindlichen Bereich von 7,5 mm2, das sichtbare und in der Nähe befindliche IR-Strahlung erkennt.Gehäusetyp: OberflächenmontageGehäuseform: nach obenAbmessungen (L x B x H in mm): 5 x 4 x 0,9Strahlungsempfindlicher Bereich (in mm2): 7,5AEC-Q101-qualifiziertHohe FotoempfindlichkeitHohe StrahlungsempfindlichkeitGeeignet für sichtbare und in Nähe befindliche IR-StrahlungSchnelle AnsprechzeitenHalbwertswinkel: ϕ = ± 65°Lagerhaltbarkeit: 72 h, MSL 4, gemäß J-STD-020ANWENDUNGEN:Hochgeschwindigkeits-Fotodetektor
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
940nm
Gehäusetyp:
QFN
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
4
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
430nm
Fallzeit typ.:
100ns
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe über Panel:
0.9mm
Regelanstiegszeit:
100ns
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode, 1612170, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Vishay, VEMD5010X01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.