Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6997597
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BP104
EAN/GTIN:
     5059040871007
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 870nm
Wellenlänge max. = 1050nm
Fallzeit typ. = 100ns
Länge = 5.4mm
Breite = 4.3mm
Höhe über Panel = 3.2mm
Serie = BP1V

PIN-Fotodioden Serie BP104. Die Serie BP104 von Vishay Semiconductor umfasst eine Reihe von PIN-Fotodioden. Sie befinden sich in einem Miniatur-Kunststoffgehäuse mit einer flachen Oberseite Kunststoffgehäuse und Tageslichtfilter. Geeignete Anwendungen der Serie BP104 umfassen: Hochgeschwindigkeits-IR-Detektoren, IR-Fernbedienungen und Freiluft-Datenübertragungssysteme. Die Serie BP104 kann in Kombination mit IR-Sendern der Serie TSFF verwendet werden.. Merkmale der PIN-Fotodioden BP104: Draufsicht Paket Abmessungen: 5,4 x 4,3 x 3,2 mm Strahlungsempfindliche Fläche: 7,5 mm² Schnelle Ansprechzeiten
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
870nm
Wellenlänge max.:
1050nm
Fallzeit typ.:
100ns
Länge:
5.4mm
Breite:
4.3mm
Höhe über Panel:
3.2mm
Serie:
BP1V
Weitere Suchbegriffe: fotodiode 950nm, foto diode, 6997597, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Vishay, BP104, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.