S2 Forststiefel Form C aus gefettetem und strapazierfähigem Schweizer Juchtenrindleder mit Lederbrandsohle, zwiegenäht, fest angenähte Lasche, Volllederfütterung und weicher Schaftabschluss, Stahlk...
Forststiefel aus Nubukleder mit rutschhemmender Vibram®-Laufsohle und einfacher Zugschnürung, wasserdichtes Obermaterial mit Tepor®-Membran, Stahlkappe, metallfreie Zwischensohle, für mittleres und...
nach EN ISO 17249:2013 Klasse 2, nach EN ISO 17249:2013 und DIN EN 381-3:1996 Eigenschaften: A E P FO WRU HRO SRC Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz für Level 2 (24 m/s) Schaft: wasserabweisendes ...
Schnittschutzschuhe S3 Größe 48 FORCE-Stiefel Forstarbeiterstiefel Forstarbeiter-Schnürstiefel S3 mit Schnittschutz für Motorsägenarbeit EN ISO 20345-2004 (Kl.1 - Geschwindigkeit 20m/s). Diese Sich...
S2 Forststiefel Form C aus gefettetem und strapazierfähigem Schweizer Juchtenrindleder mit Lederbrandsohle, Doppelzunge und doppelte Schnürung, zwiegenäht, Volllederfütterung und weicher Schaftabsc...
moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch mit abnehmbaren robusten Hosenträgern neue Farbkombination rot/neongelb angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige S...
ULME, Waldarbeiterstiefel Diese leistungsstarken Schnittschutz - Gummistiefel zeichenen sich aus durch: EN ISO 20345-2 Klasse 2, SB, E EN ISO 17249 Klasse 2 Schnittschutzeinlage aus DuPont-KEVLAR® ...
S2 Forststiefel Form C aus gefettetem und strapazierfähigem Schweizer Juchtenrindleder mit Lederbrandsohle, zwiegenäht, Volllederfütterung und weicher Schaftabschluss, Stahlkappe, für mittleres Gel...
COLD DEFENDER PU-Schaft, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig, abriebfestes Polyester-Innenfutter, COLD DEFENDER PU-Zwischensohle, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig, Nitrilgummi-Laufso...