von geringem Gewicht · im Transportkoffer · Diamanttrennscheibe inkl. · mit schwenkbarem Schneidtisch · für Gehrungsschnitte geeignet · Schnellbefestigung des verstellbaren Anschlagwinkels · neigba...
Einhell TC-TC 800 Fliesenschneidmaschine 180 mm 25.4 mm 240 V Fliesenschneidmaschine TC-TC 800 Neigbarer Edelstahltisch mit Winkelskala (0 - 45°) Integrierter Wasserbehälter zur Wasserkühlung des S...
Einhell TE-TC 920 UL Radial-Fliesenschneidmaschine 200 mm 25.4 mm 240 V Einhell Radial-Fliesenschneidmaschine Extra lange Schnittlänge Robust einklappbares Untergestell mit Einrastfunktion Transpor...
Fliesenschneidmaschine TH-TC 618 Die Einhell Fliesenschneidmaschine TH-TC 618 ist der ideale Helfer für präzise Schneidarbeiten von Wand- und Bodenfließen. Die Fliese kann per Anschlag an der gewün...
Radial-Fliesenschneidmaschine TE-TC 620 U Die Radial-Fliesenschneidmaschine TE-TC 620 U ist ein zuverlässiges, hochwertiges und leistungsstarkes Gerät für den schnellen und exakten Zuschnitt von Wa...
Einhell
4301295
ab € 282,06* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Fliesenschneidmaschine