Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Elektr. Fliesenschneidemaschine TET 600 Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     276-18156
Hersteller:
     TECTOOL
Herst.-Nr.:
     18156
EAN/GTIN:
     4006150181565
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider

Die wichtigsten Produktmerkmale:

  • 230V, 50Hz, 600W, 2800/min-1
  • Trennscheibe Ø 180 mm
  • Auflagefläche: 360x330 mm
  • Plattenstärke max. 34 mm
  • Überlastungsschutzschalter
  • Gehrungsschnitte 0° - 45°
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, fliesenschneider, TECTOOL, Fliesenlegerwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 276
unbekannt
€ 5,84*
ab € 82,50*
€ 103,41*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 98,52*
€ 121,67*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 95,65*
€ 124,34*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 102,56*
€ 126,94*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 132,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 276
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 276
Versand: Lager 276
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,84*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 276
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.