Diamant-Fliesenbohrer 6 mm, M14 für alle Winkelschleifer für Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Marmor, Klinker, Kunststoffe lose gepackt QR-Code scannen und Anwendungsvideo sofort ansehen!
Diamant Fliesenbohrkronen mit galvanisch aufgebrachten Diamantbelag - dünnlippig und feinstrukturiert für sehr exakte und saubere Bohrungen, bei denen es besonders auf sehr feine Schnittkanten anko...
Diamant-Fliesenbohrer 6 mm, 6-kant für alle Bohrmaschinen für Feinsteinzeug, Granit, Keramik, Marmor, Klinker, Kunststoffe lose gepackt QR-Code scannen und Anwendungsvideo sofort ansehen!
REMS Fliesenbohrer – universell zum Trockenbohren Einsatzgebiete: Universell einsetzbar zum Trockenbohren ohne Schlag in Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor und andere Materialien Kein Zersplitt...
Für Glas, Glasscheiben, Spiegel, Flaschen, Keramik, Porzellan. Exakt geschliffene, lanzenförmige Hartmetallplatte. Nur im Rechtslauf mit niedriger Umdrehungszahl und geringem Druck bohren, mit Wass...
Ø 6,0 mm. Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen, Keramik, usw. - Beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und guter Kühlung mit Wasser, Essig, Te...
ALPEN HM-Fliesenbohrer C Protector Länge 105 mm Bohrer ø 6 mm Hochleistungsbohrer für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Spin...
Fliesenbohrer Ø 6 mm 30 mm 6-kant-Aufnahme CARAT selbstkühlende und leistungsstarke Diamantbohrer für Akkuschrauber und Bohrmaschinen · mit 10 mm Sechskantaufnahme · mit Wachsfüllung · geeignet für...
mit 1/4-Zoll E 6.3 Schaft-Aufnahme, zum Einsatz in Akku-Bohrmaschinen mit einer 1/4-Zoll-Aufnahme, sowie in allen handelsüblichen Kabel-Bohrmaschinen, geeignet für hohe Bohrgeschwindigkeiten, Indus...
Der Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic ist für das Bohren in Fliesen das Werkzeug der Wahl. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hi...
Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Spindeldrehzahl max. 200 U/min beachten. Nicht geeignet zum Schlagbohren. Schaft nach ...
Glas-/Fliesenbohrer QuickBit® Ceramic Master Ø 6,0 mm Gesamtlänge 75 mm HELLER mit Sechskantschaft 6,3 mm (1/4") · optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen · mit angespitzter Quersc...
Produktbeschreibung: diamantgeschliffene Wolfram-Titan Hartmetallspitze zur Bearbeitung von glasierten Dachziegeln, Keramik und Feinsteinzeug bis Oberflächen Ritzhärte 9 patentierter, selbstklemmen...