Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 500306 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 500306 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
kwb 500306 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77952954
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     500306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
mit 1/4-Zoll E 6.3 Schaft-Aufnahme, zum Einsatz in Akku-Bohrmaschinen mit einer 1/4-Zoll-Aufnahme, sowie in allen handelsüblichen Kabel-Bohrmaschinen, geeignet für hohe Bohrgeschwindigkeiten, Industriediamanten, lange Lebensdauer, Bohrer gefüllt mit Schneidgel, keine zusätzliche Kühlung notwendig, eine zeitaufwändige Vorbereitung wie beim Nassbohren entfällt, geeignet für Fliesen, Keramik, Steingut, Feinsteinzeug, Gneis, Granit, Marmor und Schiefer, in einer praktischen Schraubröhren-Verpackung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Eins/Eine(r)
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Keramik, Granit, Hartkeramik, Marmor, Weiche Keramik-Wandfliese, Stein, Kachel
Produktfarbe
Schwarz
Schnitttiefe (max.)
32 mm
Arbeitslänge
67 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.