Flexschlauch für 798-15 B Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktione...
Flexschlauch für VacPan+VacSweep CP-916Fllexibler Anschluss 50 mm, hitzebeständig, mit Sicherheitsknie zum Anschluss für VacuSweep bzw. VacPan Einkehrdüse, Länge ca. 80 cm
Flexibles fünflagig verrilltes Aluminiumrohr zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Längenangaben: gestreckte Länge.Artikel...
Schlauch mit Power Grip Profil, 50 m Der GARDENA Comfort HighFLEX Schlauch mit Power Grip Profil bietet eine optimale Verbindung von Schlauchverbinder und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Te...
HEDI Werkbankleuchte ML 1206 LU 38 D mit 600 mm Flexschlauch IP20 Die Vergrößerungsleuchte verfügt über zwei integrierte Linsen: ø 90 mm: 1,75-facher Verstärkung, ø 20 mm: 3 fache Verstärkung. Der ...
Bajonettanschluss 45° für Flexschlauch 76mm - Passend für Flexschlauch: 65274 Bajonettanschluss im 45° Winkel, passend zum 3' US System - Abwassersystem Valterra. Passend für Artikel: 65274. Liefer...
Gummi-Dichtung • Für Flexschlauch-Überwurfmuttern • Betriebstemperatur: max. +60°C • 1/2" • Durchmesser Ø 18 mm • Innendurchmesser Ø 10 mm • 4 Stück CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitä...
Flex-Schläuche Wellschläuche mit kreisförmigen, konzentrisch um die Längsachse angeordneten Wellen und 40 mm langen, zylindrischen Endstücken, die beispielsweise direkt an Fittings, Hähne oder Oliv...
Fischer & Honsel Wandleuchte " Lolland" E27 nickelfarben/weiß Flexarm-Wandleuchte mit Schnurschalter. Ressourcenschonend kann das E27-Leuchtmittel bei dieser Leuchte gewechselt werden. Vorteil: In...