Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Gummi Flex-Schlauch, 50 bar, 47.8mm, 2.5m, +110°C max., Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2194462
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     LEM 49
EAN/GTIN:
     3660058201070
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Gummischlauch
Druckluftschlauch
Außendurchmesser = 47.8mm
Material = Gummi
Länge = 2.5m
Betriebsdruck max. = 50 bar
Farbe = Blau
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Gewindeanschluss = R 1-1/2-Außengewinde

Die Prevost Anschlussschläuche - Schwenkverbindungen mit Außengewinde haben einen Radius von 500 mm und eine Länge von 2,2 m.Es ist beständig gegen Öle, Abrieb und Ozon
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
47.8mm
Material:
Gummi
Länge:
2.5m
Betriebsdruck max.:
50 bar
Farbe:
Blau
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Gewindeanschluss:
R 1-1/2-Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, 2194462, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Rohre und Schläuche, PREVOST, LEM49, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Piping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,35*
€ 641,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,08*
€ 640,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,28*
€ 613,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,01*
€ 560,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,98*
€ 521,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.