Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Flexschlauch 798-0150B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
798-0150B
798-0150B
Artikel-Nr.:
     C1156-798-0150B
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     798-0150B
EAN/GTIN:
     4000896142439
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
flex schlauch
  • Flexschlauch für 798-15 B
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950140 Zangen ∙ Scheren
hz-class Unterklassen:
240260 Zange für Sicherungsringe und Schlauchschellen | 240320 Spezialzange | 600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlauchschellen-Zange (Ersatzteil)
Produktgruppe:
798-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.22 kg
Verwendung:
798-15B
Produktempfehlung:
426-8 | 866-10 | 1847-6 | 1846A-5 | 790-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Weitere Suchbegriffe: Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.