Flexibler Armaturenschlauch 3/8" x 3/8" • Edelstahlgeflecht, gemäß KTW • Abmessung 15,39 x 16,66 mm (3/8") IG x AG • DVGW-zertifiziert • Innenschlauch aus SOFTPEX Lieferung: Lose verpackt mit Fähnc...
Silikon Flexschläuche Überwurf 3/8" IG 3/8" IG 150 mm Flexible Verbindugnsschläuche für den Anschluss von Sanitär-Armaturen Silikon-Schlauch DIN-DVGW geprüft nach W270 / W543 und KTW A mit einer Um...
- Innendurchmesser: 12,5 mm - Min. Wandstärke: 2,5 mm - Max. Betriebsdruck: 5,5 bar - Max. Temperatur: 43 °C Der Regneranschlussschlauch macht eine sichere und vor allem einfache Montage möglich. D...
Individuell kürz- und formbar Hoch temperaturfest (dauerhaft) Vielseitig im Fahrzeug einsetzbar (z.B. als Vorwärmschlauch zwischen Auspuffkrümmer und Luftfilter, Heizung, Lüftung oder zur Emissions...
Schlauch mit Power Grip MeterwareDer GARDENA Comfort FLEX Schlauch mit Power Grip Profil garantiert eine optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wi...
Flex-Schlauch G1/2" x G1/2", DN 8 500 mm beids. Innengewinde, DN 15 nach DVGW W 543, Anschluss 1: Ü-Mutter G 1/2" IG, Anschluss 2: Ü-Mutter G 1/2" IG, Schlauchlänge 500 mm, mit Edelstahlgewebe - Hi...
Flexibles fünflagig verrilltes Aluminiumrohr zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Längenangaben: gestreckte Länge.Artikel...