Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel LDPE, Bodennaht B x L 250 x 400 mm, 100 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-52840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flach-Beutel - LDPE mit Bodennaht • Aus reißfester LDPE-Folie (Low-Density Polyethylen) für zuverlässigen Schutz des Inhalts auch bei hoher Belastung • Auf Wunsch auch mit Aufdruck oder in verschiedenen Farben lieferbar • Auf Wunsch auch antistatisch und/oder UV-beständig lieferbar • Hohe Transparenz, Gegenstände bleiben gut sichtbar • Geeignet für Lebensmittel • Schützen empfindliche Gegenstände vor Beschädigungen, Schmutz und Nässe • Mit Bodennaht - stabiler als herkömmliche Seitennahtbeutel
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Stärke:
100 µm
Beuteltyp:
Flachbeutel
Produkteigenschaften:
Bodennaht
Folie:
LDPE
Farbe:
transparent
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 250 x 400 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, mit Bodennaht, Ldpe-beutel, Ldpebeutel, Bodennaht, PE-Flachbeutel aus Polyethylen, PEtüten, Schutztüten, PE-tüten, Kunststofftüten, Folientüten, tüten, Versandtüten, Versandbeutel, Polyetyhlen tüten, Kunststoffbeutel, Polyethylen Beutel, Schutzbeutel, Plastikbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,14307*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,17707*
€ 0,21071
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,17507*
€ 0,20833
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,16507*
€ 0,19643
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,15807*
€ 0,1881
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,14307*
€ 0,17025
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 400
ab € 328,27*
Zubehör
k.A.
ab € 58,99*
Zubehör
k.A.
ab € 77,48*
Zubehör
k.A.
ab € 58,02*
Zubehör
k.A.
ab € 80,25*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 300
ab € 273,00*
Zubehör
Audion Elektro
ECO SEALER 400
ab € 253,36*
Zubehör
tesa
6094
ab € 425,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.