Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel,VE1000, 180x300mm, 50my, transp.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel,VE1000, 180x300mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 180x300mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 180x300mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 180x300mm, 50my, transp.
Artikel-Nr.:
     214B-7830415397
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160076
EAN/GTIN:
     4053569149181
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 180 x 300 mm
Flachbeutel, Stärke 50 µm • PE-Qualität, reißfest • Breite: offene Seite • Schutz vor Staub und Verschmutzung • Lebensmittelrechtlich unbedenklich, gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid) Hinweis: Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
50 µm
Länge:
300 mm
Breite:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, Schnellverschlussbeutel, Packmittel, PE-Flachbeutel, Druckverschlussbeutel, 7830415397, 30415397
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 45,24*
€ 57,90*
13 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 45,43*
€ 58,07*
9 Tage
75
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 31,47*
€ 58,08*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 45,86*
€ 58,73*
Lager 214
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 46,33*
€ 62,30*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 62,30*
€ 74,14
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 60,49*
€ 71,98
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 56,94*
€ 67,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 54,69*
€ 65,08
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 52,70*
€ 62,71
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 51,49*
€ 61,27
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 46,33*
€ 55,13
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,04633* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.